Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
HPE AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8444939
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P17540-B21
EAN/GTIN:
     0190017368153
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7302 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - für ProLiant DL385 Gen10, DX385 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DX385 Gen10 Plus, DX385 Gen10 Plus Network Choice
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,19*
€ 1.981,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,12*
€ 1.961,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,14*
€ 1.904,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,99*
€ 1.863,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,21*
€ 1.809,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.