Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
HPE AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8442801
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21727-B21
EAN/GTIN:
     0190017420509
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7282 - 2.8 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - für ProLiant DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7282
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,27*
€ 1.089,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,25*
€ 1.087,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,55*
€ 1.057,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,81*
€ 1.032,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,72*
€ 986,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.