Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro With Touch Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8418713
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0XZMVVJ2GR061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Mit einem faszinierenden 16" Retina Display, superschnellen Prozessoren, Grafik der nächsten Generation, der großen Batteriekapazität, einem Magic Keyboard und riesigem Speicher ist es das ultimative Pro Notebook, für ultimative Projekte.
Apple MacBook Pro with Touch Bar - Intel Core i9 2.4 GHz - Radeon Pro 5300M - 32 GB RAM - 512 GB SSD - 40.6 cm (16") IPS 3072 x 1920 - Wi-Fi 5 - Space-grau - kbd: Deutsch - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Catalina 10.15
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
Apple T2 Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
SAR-Wert
0,82 W/kg (Körper)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.82 W/kg (body)
Preistyp
CTO
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
100 Wh
Betriebszeit
Bis zu 11 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 11 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 11 Stunden ¦ Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.79 cm x 24.59 cm x 1.62 cm
Gewicht
2 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (9. Gen.) 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
AMD Radeon Pro 5300M / Intel UHD Graphics 630
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera
Ton
Sechs Lautsprecher, drei Mikrofone
Kompatibilität
Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad, Touch Bar
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
4 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
96 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
3072 x 1920
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
226
Helligkeit
500 cd/m²
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, Retina-Display, True Tone Display, P3 Wide Color Gamut
Tastaturname
Apple Magic Keyboard
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
2666 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.992,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,25*
€ 3.560,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.962,94*
€ 3.525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,01*
€ 3.421,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.845,70*
€ 3.386,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,31*
€ 3.358,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
213727-02
€ 175,04*
Zubehör
Logitech
910-004881
€ 44,48*
Zubehör
Logitech
960-001106
€ 142,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
€ 15,90*
Zubehör
Logitech
960-001076
€ 53,79*
Zubehör
Logitech
910-004878
€ 13,60*
Zubehör
Logitech
910-004287
€ 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
€ 58,34*
Zubehör
Logitech
920-003986
€ 46,41*
Zubehör
Logitech
910-005508
€ 7,27*
Zubehör
Philips
242B1H/00
€ 216,22*
Zubehör
Philips
243B9H/00
€ 231,99*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
€ 95,11*
Zubehör
Poly
209744-201
€ 28,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.