Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Value Cash Drawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8416459
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4AK35AA#ABB
EAN/GTIN:
     0192545761963
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschubladen
Organisieren Sie Ihre Papiertransaktionen mit der kompakten, robusten HP Value Kassenschublade für Bargeld, Schecks, Coupons, Belege und andere gedruckte Medien.
HP Value Cash Drawer - Elektronische Kassenschublade - Schwarz - für Engage Flex Mini Retail System; Engage One Essential, Pro; Point of Sale System rp5800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 Schlüssel
Breite
41 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
7.3 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Identischer Schlüssel für alle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Engage Flex Mini Retail System ¦ HP Engage One Essential, Pro ¦ HP Point of Sale System ap5000, rp203, rp3000, rp5000, rp5700, rp5800
Weitere Suchbegriffe: kassenlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.