| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8402155 Herst.-Nr.: 43-01000 EAN/GTIN: 8716065293104 |
| |
|
| | |
| Conec SAL-12-FK4-0,5 - Netzanschluss - M12 (4-polig) (W) - 250 V - 4 A - Nickel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Netzanschluss | | Technologie | Ungeschirmt | | Farbe | Nickel | | Besonderheiten | Paneel montierbar | | Bewertete Stromstärke | 4 A | | Bewertete Spannung | 250 V | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, IP67, IEC 60664-1, IEC 60529, IEC 61076-2-101, IEC 60512, IEC 60512-9a | Konnektivität | Anschluss | M12 (4-polig) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, rundsteckverbinder sonstige 4 polig |
| | |
| |