Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP t740 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8384350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TV74EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Der HP t740 Thin Client, unser leistungsstärkster Desktop-Thin Client, der bis zu sechs 4K-Displays unterstützt, stellt für Ihre grafikintensiven, virtuellen, Cloud- und lokalen Computerumgebungen eine herausragende Leistung bereit.
HP t740 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded V1756B / 3.25 GHz - RAM 8 GB - Flash 128 GB - Radeon Vega 8 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-19200
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Wireless NIC
Intel Wireless-AC 9260
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CCC, ICES Class B, KCC Class B, CECP, RoHS2, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, halogenarm, HP GSE
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Software
Citrix ICA, Mozilla Firefox, HP Easy Tools, HP Device Manager, LogOn Manager, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, HP CIK for Microsoft SCCM, Citrix Workspace Suite, HP Smart Zero Client Services
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.323 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP Business Slim Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 8
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.798 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3.25 GHz
CPU
AMD Ryzen Embedded V1756B
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x DisplayPort ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16 - halbhoh (8x-Modus)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,60*
€ 1.391,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,00*
€ 1.363,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,41*
€ 1.324,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,68*
€ 1.261,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.