Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon Gold 5218
Artikel-Nr.:
     C1001-8373649
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P03391-B21
EAN/GTIN:
     0190017277028
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 5218 - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM - für Nimble Storage dHCI Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL360 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Bus-Geschwindigkeit
2667 MHz
Cache-Speicher
22 MB
Temperaturspezifikationen
87 °C
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Verschiedenes
Preistyp
OEM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL360 Gen10, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Premium, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution
Weitere Suchbegriffe: intel cpu 16-core, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.228,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,77*
€ 2.861,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,76*
€ 2.820,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,96*
€ 2.736,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,34*
€ 2.688,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,89*
€ 2.652,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.