Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Trusted Platform Module (TPM) 2.0 board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8370164
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     812119-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP SPS-PCA
HP SPS-Platine
TPM Modul
TPM Module
HPE Trusted Platform Module (TPM) 2.0 board - Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - für ProLiant BL460c Gen9, DL160 Gen9, DL360 Gen9, DL60 Gen9, DL80 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL160 Gen9 Thoughtspot Server, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry
Weitere Suchbegriffe: Trusted Platform Modul, tpm modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.