Bewältigen Sie kombinierte lokale und virtuelle Computerleistung mit dem HP t640 Thin Client. Schützen Sie Ihre Daten und Geräte bei allen Abläufen mit integrierter Sicherheit. Wählen Sie die passende Kombination für Ihre spezifischen Nutzer und Umgebungen anhand verschiedener Subsystemoptionen.
HP t640 - Thin Client - SFF - 1 x Ryzen Embedded R1505G / 2.4 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB - Radeon Vega 3 - 1GbE - Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64-bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Allgemein | Typ | Thin Client |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | SFF |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111EPH-CG |
Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, GS, CB, CCC, EMC, RoHS, ICES Class B, WEEE, EN 60601-1-2, KCC Class B, ERP, CECP, VCCI Class B, CISPR Class B, SEPA, HP GSE, EN, CNS |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 45 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 4 MB |
| Cache pro Prozessor | 4 MB |
Betriebssystem / Software | Software | Internet Explorer, Citrix ICA, Microsoft RDP, Microsoft Windows Media Player, HP Remote Graphics Software, HP Device Manager, VMware Horizon View, Citrix HDX, Microsoft RemoteFX, HP ThinUpdate, HP Easy Shell |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64-bit Edition Englisch/Deutsch |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.5 cm |
| Tiefe | 19.6 cm |
| Höhe | 19.6 cm |
| Gewicht | 994.5 g |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | HP Business Slim Keyboard |
Grafik-Controller | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Vega 3 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Maus | Technologie | Optisch |
| Schnittstelle | USB |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 2.878 kg |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| CPU | AMD Ryzen Embedded R1505G |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.3 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | Flash - M.2 |
| Kapazität | 1 x 32 GB |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Audioausgang/-eingang |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |