Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8348611
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     863373-001
EAN/GTIN:
     5706998249876
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
netzteil redundant
HPE - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Flex Slot - 80 PLUS Platinum - 1600 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung
Flex Slot
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
96%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL388 Gen10 (1600 Watt), DL560 Gen10 (1600 Watt), DL560 Gen10 Base (1600 Watt), DL560 Gen10 Entry (1600 Watt), DL560 Gen10 Performance (1600 Watt), DL580 Gen10 (1600 Watt), DL580 Gen10 Base (1600 Watt), DL580 Gen10 Entry (1600 Watt), DL580 Gen10 Performance (1600 Watt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.