Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C14 zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 230 V - 1.8 m - RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8348039
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AK5118
EAN/GTIN:
     8716065299670
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
ACT - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C14 zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 230 V - 1.8 m - RAL 1018
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
RAL 1018
Länge
1.8 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C14
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.