Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C14 zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 230 V - 1.2 m - RAL 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8348027
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AK5105
EAN/GTIN:
     8716065299540
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung 1,2m
ACT - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C14 zu IEC 60320 C13 - Wechselstrom 230 V - 1.2 m - RAL 3020
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
RAL 3020
Länge
1.2 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C14
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.