Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8334065
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000080WOF
EAN/GTIN:
     0730143310185
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7252 - 3.1 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - PIB/WOF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7252
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
64 MB
Cache-Speicher-Details
64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture
Verschiedenes
Verpackung
AMD Prozessor in einer Box ohne Kühler/Gebläse (WOF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,85*
€ 629,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,28*
€ 594,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMD
100-000000080
ab € 234,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.