Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8295577
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000078
EAN/GTIN:
     8592978175771
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7282 - 2.8 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7282
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.