Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8295570
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000049
EAN/GTIN:
     8592978166038
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7302P - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302P
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,02*
€ 615,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.