Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Xeon Gold 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
Fujitsu Intel Xeon Gold 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8284187
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4082-L218
EAN/GTIN:
     4063872061155
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 5218 - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - außen - für PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2540 M5, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)
Cache-Speicher
22 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - Smart Cache - 22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Verschiedenes
Preistyp
Installation am Einsatzort
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M5, RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, TX2550 M5
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.094,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,27*
€ 2.693,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,88*
€ 2.671,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,24*
€ 2.590,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,06*
€ 2.539,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,53*
€ 2.492,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.