Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8244408
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     356.1733
EAN/GTIN:
     4016514074983
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Bachmann - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C20 zu IEC 60320 C19 - 250 V - 16 A - 1 m - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung
Länge
1 m
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Stromstärke
16 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C20
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C19
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.