Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon Gold 5218B Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
HPE Intel Xeon Gold 5218B Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8228842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P12572-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 5218B - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - für Synergy 480 Gen10, 660 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218B
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Cache-Speicher
22 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 660 Gen10 Base Compute Module, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Entry Compute Module, 660 Gen10 Performance Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,21*
€ 2.637,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,83*
€ 2.616,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,59*
€ 2.540,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,29*
€ 2.491,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,79*
€ 2.438,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.