Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8228263
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504295701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 5218B - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218B
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel vPro Platform Eligibility
Cache-Speicher
22 MB
Temperaturspezifikationen
87 °C
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
48
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,36*
€ 1.796,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,93*
€ 1.776,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,66*
€ 1.722,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,94*
€ 1.686,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,85*
€ 1.633,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.