Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8227349
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNB4WAD17.3L/P-169
EAN/GTIN:
     5056006139836
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Origin Storage - Blickschutzfilter für Notebook - 4-Wege - klebend - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Breite
38.3 cm
Höhe
21.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
43.9 cm (17.3")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, Montage im Quer-/Hochformat, touchscreen-kompatibel
Displayfilter
Blickschutzfilter
4-Wege
Installationstyp
Klebend
Seitenverhältnis
16:9
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.