Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8203177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5YS97AA
EAN/GTIN:
     0193424910083
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Erwecken Sie die Erstellung digitaler Inhalte mit Intel Xeon Gold Prozessoren zum Leben, die mit bis zu 24 Cores pro Prozessor Spitzenleistung für ein breites Spektrum von Workstation-Anwendungen bieten – von Einstiegs-CAD bis zur Videobearbeitung.
Intel Xeon Gold 5222 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 16.5 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - Zweite CPU - für Workstation Z6 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5222
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Bus-Geschwindigkeit
2666 MHz
Cache-Speicher
16.5 MB
Temperaturspezifikationen
72 °C
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 17 MB
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Verschiedenes
Preistyp
Zweite CPU
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z6 G4
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.490,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.744,64*
€ 4.456,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.678,98*
€ 4.377,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.566,07*
€ 4.243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.509,40*
€ 4.176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.490,22*
€ 4.153,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.