|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8203117 Herst.-Nr.: FD-ACC-ADJ-R1-BK EAN/GTIN: 4537694262743 |
| |
|
|  |  |
 | Ein einziger Adjust R1 bietet eine einfache, softwarefreie Steuerung, individuelle Anpassung und synchronisierte Effekte für mehrere Lüfter, LED-Streifen und andere ARGB-Geräte in Daisy-Chain- oder Y-Kabel-Konfigurationen. Fractal Design Adjust R1 - Lüfter LED-REgler - 5 V - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.7 cm |  | Tiefe | 4.7 cm |  | Höhe | 0.8 cm |  | Gewicht | 14 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Lüfter LED-REgler |  | Packungsinhalt | RGB Y-Kabel (Buchse auf Buchse), 2 Stecker-auf-Stecker-Adapter |  | Erforderliche Spannung | 5 V |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13.4 cm x 13.4 cm x 3.3 cm / 70 g | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 5 Helligkeitsstufen, magnetische Installation, 3-poliger ansteuerbarer RGB-Anschluss, 8-Farben-Voreinstellungen, 6 Impuls- und Bewegungseffekte |  | Kennzeichnung | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |