Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Series E3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8183593
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     EB237A-BL4541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
APG Series E3000 - Elektronische Kassenschublade - europäisch grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.6 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
10.7 cm
Farbe
Europäisch grau
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Stahl
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.