Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-65 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8183548
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-65AT-23304TBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Der AIM-65 ist ein Tablet-PC ausgestattet mit einem Intel Atom Prozessor für die Unterstützung von zwei Betriebssystemen. Das leichte (600 g), robuste und lüfterlose Design des AIM-65 bietet maximale Mobilität und Konfigurationsflexibilität für eine Vielzahl von Einsatzszenarien. Zur Geräte-Hardware gehören Front- und Rückkamera, 32 GB eMMC-Speicher und ein 8" WUXGA IPS Full-HD-LCD-Display mit kratzfestem Corning Gorilla Glass 3 und Multitouch-PCAP-Steuerung.
Advantech AIM-65 - Tablet - robust - Android 6.0 (Marshmallow) - 64 GB eMMC - 20.3 cm (8") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 6.0 (Marshmallow)
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x5 Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Sensoren
Drehungssensor, G-Sensor, Umgebungssensor, elektromagnetischer Kompass
Leistungsmerkmale
SOTI-kompatibel
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, IC, FCC, TELEC, PTCRB, IP65, LVD, SRRC, NCC, RCM, SAE J1455, FCC-ID, RED
Lokalisierung
Europa
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G
Wireless Connectivity
802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
600 g
RFID
Frequenz
13.56 MHz
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x Micro-HDMI ¦ 1 x Micro-USB ¦ 1 x Dock
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS TFT
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
400 cd/m²
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.041,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,17*
€ 1.382,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,00*
€ 1.375,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,97*
€ 1.303,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,43*
€ 1.270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,78*
€ 1.239,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 125,93*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.