Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-68 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8168552
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-68CT-C2106000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Der Hauptvorteil des AIM-68 ist seine hohe Erweiterbarkeit für diverse Anwendungen. Mit seinem kompakten und leichten Design, mehreren I/O Ports und anwendungsorientierter Peripherie bietet der AIM-68 die Portabilität und Flexibilität, die benötigt wird, um verschiedenste Anforderungen in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien zu erfüllen.
Advantech AIM-68 - Tablet - Win 10 IoT Enterprise - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x7 Z8750
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Umgebungslichtsensor, G-Sensor, elektromagnetischer Kompass
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, R&TTE, KCC, TELEC, PTCRB, IP65, LVD, SRRC, FCC-ID
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Kapazität
26 Wh
Betriebszeit
Bis zu 5.5 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1
Mobilfunkprotokolle
LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
1.83 cm
Höhe
18.01 cm
Gewicht
980 g
RFID
Frequenz
13.56 MHz
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial RS-232 ¦ 2 x LAN ¦ 1 x Audio Line-in/Line-out ¦ Dock ¦ 1 x Micro-HDMI
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
5 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1") TFT
Helligkeit
380 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR3 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,24*
€ 1.610,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,20*
€ 1.591,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,46*
€ 1.532,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,06*
€ 1.499,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,93*
€ 1.456,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,83*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.