Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM vehicle docking station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8166262
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-VED0-0423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Advantech AIM vehicle docking station - Dockingstation - für Advantech AIM-68
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
22.6 cm
Tiefe
8.308 cm
Höhe
25.024 cm
Gewicht
770 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CB, CCC, FCC, IP54, LVD, SAE J1455
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.