Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Add-on Module AOM-TPM-9670V-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8153239
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-TPM-9670V-S-O
EAN/GTIN:
     0672042308736
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
tpm modul
Supermicro Add-on Module AOM-TPM-9670V-S - Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - für UP Storage SuperServer 540P-E1CTR36L
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.613 cm
Tiefe
1.464 cm
Höhe
0.993 cm
Produkttyp
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung, Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT), Überspannungs-/Spannungsabfallanzeige, NF-Sensor, HF-Filter, Filter zurücksetzen, Speicherverschlüsselung/-entschlüsselung (SVE), AMD Secure Virtual Machine Architecture support, Random Number Generator (RNG)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro UP Storage SuperServer 540P-E1CTR36L
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.