|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8153053 Herst.-Nr.: OSFNB2WPI13.3WL EAN/GTIN: 5056006130734 |
| |
|
|  |  |
 | Origin Storage Security Filter - Blickschutzfilter für Bildschirme - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.7 cm |  | Höhe | 17.9 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Bildschirme |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Dicke | 0.35 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, Doppelseitig, schmutzabweisend, touchscreen-kompatibel, 68 % Lichtdurchlässigkeit, 25°-Sichtwinkel, horizontale Montage |  | Montagekit | Mitgeliefert | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Installationstyp | Entfernbar - Plug-in |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |