|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8153049 Herst.-Nr.: OSFNB2WPI12.5WL EAN/GTIN: 5056006130673 |
| |
|
|  |  |
 | Origin Storage Security Filter - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.7 cm |  | Höhe | 15.6 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale) |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Dicke | 0.35 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, Doppelseitig, touchscreen-kompatibel, 68 % Lichtdurchlässigkeit, 25°-Sichtwinkel, horizontale Montage |  | Montagekit | Mitgeliefert | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Entfernbar - Plug-in |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |