Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech TPC-31T Barebone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8052915
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     TPC-31T-E3AE
EAN/GTIN:
     4016138972245
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Touch Display
Advantech TPC-31T - Barebone - Panel-PC - 1 x Cortex-A8 600 MHz - RAM 256 MB - Flash 512 MB - Win CE 6.0 - Monitor: LED 8.9 cm (3.5") 320 x 240 (QVGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Panel-PC
RAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Installierte Anzahl
256 MB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows CE 6.0
Monitor
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Monitortyp
LED
Helligkeit
450 cd/m²
Kontrastverhältnis
300:1
Monitormerkmale
4-Wire Resistive Touch Screen Technology
Native Auflösung
320 x 240 (QVGA)
Breitbild-Bildschirm
Nein
Touchscreen
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
140
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.079 cm
Tiefe
2.65 cm
Höhe
8.55 cm
Gewicht
250 g
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
600 MHz
CPU
Texas Instruments Cortex-A8
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
512 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x serial
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, touchdisplay 3 zoll, barebone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.