Supermicro SuperServer F618R2-FTPT+ - 8 Knoten - Cluster - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - keine HDD - AST2400 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Cluster (8 Knoten) |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
| Cluster-Konfiguration | 8 - Computing-Knoten |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 2 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 1 TB registriert - ECC ¦ 2 TB 3DS Load-Reduced - ECC |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X540 |
| Remote-Management-Controller | Aspeed AST2400 |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Serial ATA-Kabel (32 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 16 x CPU-Kühlkörper, 16 Riser-Karten |
| Kennzeichnung | Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0 |
Stromversorgung | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 10 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.8 cm |
| Tiefe | 73.7 cm |
| Höhe | 17.7 cm |
| Gewicht | 68.04 kg |
Cluster | Netzteilleistung | 4x2000 Watt |
| Netzteile für gemeinsam genutzten Speicher | 4 redundante Hot-Plug-Netzteile |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C612 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-v3-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x4 |
| Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |