Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Sempron 2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KC.AE102.265 Notebook-Ersatzteil
Acer KC.AE102.265 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-8007106
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.AE102.265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Sempron
Sempron
AMD Sempron 2650 - 1.45 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 1 MB Cache-Speicher - Socket AM1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Sempron 2650
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.45 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
1 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
2 Threads
Cache-Speicher-Details
L2 - 1024 KB
Geeignete Sockel
Socket AM1
Integrierte Grafik
Typ
Radeon R3 Series Graphics
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.