Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 4712MQ Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KC.47101.MQ2 Notebook-Ersatzteil
Acer KC.47101.MQ2 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-7999222
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.47101.MQ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Intel Core i7 4712MQ Mobil - 2.3 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 4712MQ (4. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1600 MHz
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 6 MB
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
2 GB
Max. unterstützte Auflösung
3840x2160@60Hz (DP), 2.880 x 1.800 bei 60 Hz (VGA), 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.