Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2698V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7987014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780760-001
EAN/GTIN:
     4053162837454
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2698V3 - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 40 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2698V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Intel QuickPath Technology, Intel Smart Cache
Cache-Speicher
40 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 40 MB
Thermal Design Power (TDP)
135 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
40 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.180,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.501,44*
€ 6.546,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.408,96*
€ 6.436,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.267,46*
€ 6.268,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.203,61*
€ 6.192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.180,36*
€ 6.164,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.