Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE x16/x8 Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 866939-B21 Slot Expander
HPE 866939-B21 Slot Expander
Artikel-Nr.:
     C1001-7631173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     866939-B21
EAN/GTIN:
     0190017079486
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE x16/x8 Riser Kit - Riser Card - 1st CPU - für ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.74 cm
Tiefe
41.91 cm
Höhe
7.62 cm
Gewicht
900 g
Produkttyp
Riser Card
Verschiedenes
Preistyp
1st CPU
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16/x8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.