Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7630494
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90382
EAN/GTIN:
     4016032446859
Suchbegriffe:
Laptoptisch
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Mit dem Steh Sitz Aufsatz für Ihren Schreibtisch können Sie schnell und einfach einen Ergonomischen Arbeitsplatz einrichten. Dank der Großen Arbeitsfläche von 79 mal 54cm haben Sie ausreichend Platz für Ihren Laptop und andere Artikel die Sie regelmäßig benötigen. Durch die maximal einstellbare Höhe ist der Aufsatz auch für größere Personen geeignet.
Digitus DA-90382 - Notebook-Tisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
79 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
10.5 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Notebook-Tisch
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
87 cm x 61.3 cm x 8 cm / 12.24 kg
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.