Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink System-Montageklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7615545
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     EO0004
EAN/GTIN:
     4052792048094
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Konzipiert für die Montage des Computers unter dem Schreibtisch, um mehr Platz im Arbeitsbereich zu sparen und das Gerät weitestgehend vor Staub zu schützen. Durch den verstellbaren Haltearm, ist die Halterung für viele PCs geeignet und sorgt mit ihrer Drehbarkeit für ein Maximum an Flexibilität unter dem Schreibtisch.
LogiLink - System-Montageklammer - unter Tisch montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
System-Montageklammer
Einstellbare Höhe
30-53.3 cm
Einstellbare Breite
8.8-20.3 cm
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Drehbar, 360-Grad-Rotation
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Weitere Suchbegriffe: pc-halterungen, cpu halter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.