Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock DeskMini 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7611897
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3701-A10GA0W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASRock DeskMini 310 - Barebone - Mini-PC - LGA1151 Socket - Intel H310 - keine CPU - RAM 0 GB - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB / 32 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
2
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
15.5 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel H310
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.