Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 m Computer Y Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf 2x C13, 10A 250V, Ersatz AC Stromkabel Y Splitter, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL geliste...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7584972
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXT101YEU2M
EAN/GTIN:
     0065030879750
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
2 m Computer Y Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf 2x C13, 10A 250V, Ersatz AC Stromkabel Y Splitter, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet (PXT101YEU2M).
StarTech.com 2 m Computer Y Stromkabel, 18AWG, EU Schuko auf 2x C13, 10A 250V, Ersatz AC Stromkabel Y Splitter, Drucker Stromkabel, PC Netzkabel, Monitor Stromkabel - UL gelistet (PXT101YEU2M) - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) zu power IEC 60320 C13 - Wechselstrom 250 V - 10 A - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke
10 A
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
295 g
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x power IEC 60320 C13
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.