|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7532764 Herst.-Nr.: OSFNB4WAD15.6WL/P EAN/GTIN: 5056006130888 |
| |
|
|  |  |
 | Origin Storage Security Filter - Blickschutzfilter für Notebook - 4-Wege - klebend - 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.5 cm |  | Höhe | 19.4 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) |  | Oberfläche | Weich |  | Dicke | 0.51 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, schmutzabweisend, Montage im Quer-/Hochformat, touchscreen-kompatibel, 45°-Sichtwinkel, 75 % Lichtdurchlässigkeit |  | Montagekit | Mitgeliefert | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Blickschutzfilter | 4-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |