|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7521793 Herst.-Nr.: OSFNB4WAD13.3WL/P EAN/GTIN: 5056006130758 |
| |
|
|  |  |
 | Origin Storage Security Filter - Blickschutzfilter für Notebook - 4-Wege - klebend - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.4 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) |  | Oberfläche | Weich |  | Dicke | 0.51 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, schmutzabweisend, Montage im Quer-/Hochformat, touchscreen-kompatibel, 45°-Sichtwinkel, 75 % Lichtdurchlässigkeit |  | Montagekit | Mitgeliefert | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Installationstyp | Klebend |  | Blickschutzfilter | 4-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |