Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7486011
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFT4WAD12.3L/P-7285
EAN/GTIN:
     5056006149637
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Origin Storage - Blickschutzfilter für Notebook - 4-Wege - klebend - 31.2 cm wide (12,3 Zoll Breitbild) - für Dell Latitude 7285 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.8 cm
Höhe
20.2 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31.2 cm wide (12,3 Zoll Breitbild)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage, Edge-to-Edge, vertikale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 7285 2-in-1
Displayfilter
Installationstyp
Klebend
Blickschutzfilter
4-Wege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.