Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Celeron G4900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7482993
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403378112
EAN/GTIN:
     8592978094850
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Celeron
Intel Celeron
Computer mit Intel Celeron Prozessoren sind ideal für alltägliche Aufgaben, ob zu Hause, in der Schule oder im Büro.
Intel Celeron G4900 - 3.1 GHz - 2 Kerne - 2 Threads - 2 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Celeron G4900
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Boot Guard
Cache-Speicher
2 MB
Temperaturspezifikationen
100 °C
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
2 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 2 MB
Thermal Design Power (TDP)
54 W
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 610
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.05 GHz
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1151, cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.