Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0063AP4 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7452020
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0063AP4
EAN/GTIN:
     0672042304127
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Supermicro SNK-P0063AP4 - Prozessor-Luftkühler - (für: SP3) - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.86 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
6.4 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
8.400 U/min
Kompatibel mit
Socket SP3
Prozessorkompatibilität
AMD EPYC 7000 Series
Geräuschpegel
52 dBA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.