Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core 2 Quad Q9400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core 2 Quad Q9400
Artikel-Nr.:
     C1001-7397782
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.94001.QQ0
EAN/GTIN:
     5711045946790
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core 2 Quad
Intel Core 2 Quad
Intel Core 2 Quad Q9400 - 2.66 GHz - 4 Kerne - 6 MB Cache-Speicher - LGA775 Socket
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core 2 Quad Q9400
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.66 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
6 MB
64-Bit-Computing
Ja
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 6 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Geeignete Sockel
LGA775 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA775 Socket
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 456,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,01*
€ 542,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,32*
€ 532,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.