Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372222
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9116 50 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Binder-USA Series 720 - Netzanschluss - 5-polig (W) - 125 V - 5 A - Druckknopf - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Ungeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Spannung
125 V
Bewertete Stromstärke
5 A
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Druckknopf, abschließbarer Anschluss, Kunststoffgehäuse, Paneel montierbar, Lötart
Farbe
Rot
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, UL 94 V-0, IP67
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,06*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,48*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,46*
Zubehör
Binder
99-9113-03-05
ab € 4,24*
Zubehör
Binder
99-9113-00-05
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
99-9113-50-05
ab € 5,48*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
Zubehör
Binder
99 9113 02 05
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.