Supermicro SuperStorage Server 6049P-E1CR24L - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 24 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 2 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 2 TB 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 512 GB registriert - ECC |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X557 |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Mini-SAS-HD-Kabel (4 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink, Mini SAS HD Intern- auf Extern-Adapter |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 1200 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
| Effizienz | 96% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SAS-3 |
| Controller Schnittstellentyp | SAS 12Gb/s |
| Name des Speicher-Controllers | Broadcom SAS3008 |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 67.3 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 24.9 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2500 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C624 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | Socket P |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 (1 intern) ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 3 PCIe 3.0 x16 ¦ 4 PCIe 3.0 x8 |
| Einschübe | 24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |