Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66265 Herst.-Nr.: 95142 EAN/GTIN: 4040849951428 |
| |
|
| | |
| goobay - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) gewinkelt zu power IEC 60320 C13 gerade - Wechselstrom 250 V - 16 A - 3 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung | | Länge | 3 m | | Bewertete Stromstärke | 16 A | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE | Konnektivität | Anschluss | Power CEE 7/7 - männlich - gewinkelt | | Stecker (zweites Ende) | Power IEC 60320 C13 - gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,43* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 5,82* | € 8,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,20* | € 8,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,29* | € 14,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,40* | € 23,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|