Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1225V6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-7325350
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9172-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1225V6 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - für Celsius J550/2, W570, W570power+; PRIMERGY RX1330 M3, TX1310 M3, TX1320 M3, TX1330 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1225V6
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
8 MB
Thermal Design Power (TDP)
73 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics P540
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 24 Hz (HDMI)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2, W570, W570power+ ¦ Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3, TX1310 M3, TX1320 M3, TX1330 M3
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,66*
€ 499,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,34*
€ 469,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.