Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon Gold 6128 Prozessor 3,4 GHz 19,25 MB L3
HP Intel Xeon Gold 6128 Prozessor 3,4 GHz 19,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-7304295
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     866544-B21
EAN/GTIN:
     4549821145980
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 6128 - 3.4 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 19.25 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - für ProLiant ML350 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6128
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel vPro Technology, Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology
Cache-Speicher
19.25 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 19,25 MB
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.551,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,59*
€ 2.027,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,99*
€ 2.018,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,35*
€ 1.952,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,80*
€ 1.904,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,06*
€ 1.845,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.